Kuglemåleindsats 2.0 mm målekugle fremstillet af karbid

Art.-nr.: 4170554
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4170554
Kopier
EAN/GTIN 4059192006044
Kopier
Producentnummer 4170554
Kopier
L-nummer L40100 124
Kopier
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
  • Målekugle af hårdmetal
  • Med cylindrisk skaft med snapring til fastholdelse i mikrometerets eller den indikerende snaplærerens positioneringsboring

Beskrivelse:

  • Kuglemåleindsats, målekontakt kugle diameter mm 2 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 6.5 mm
  • Dimension h i mm: 6.5 mm
  • Dimension d i mm: 2 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 2 mm