Multimax M - multianvendelig stige 4 x 4 spr.

Art.-nr.: 41688
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 4×4
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41688
EAN/GTIN 4003866416882
Producentnummer 41688
L-nummer L90010 1163

Betegnelse

Beskrivelse:

Alsidig stige med op til fire funktioner, der kan gøres meget lille til transport.
Let betjening, automatisk indgreb af sikkerhedslameller af aluminium.
Bredde på stigen: 420 mm.
Kompakt og pladsbesparende sammenklappelig til transport.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Ekstra bred tværstang.

Egenskab:

Arbejdshøjde 5,5 m
Max. belastning 150 kg
Bredde 0,9 m
Vægt 16 kg
Længde 1,25 m
Længde som enkel stige 4,75 m
Længde som trappestige 2,29 m
Materiale aluminium
Mål, sammenfoldet 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 4
Antal spirer 4 × 4
Dybde af trin 30 mm
lavere, udvendig bredde 0,9 m
Udvendig bredde 420 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven