ZAP Safemaster S - Trappestige 3 trin

Art.-nr.: 41681
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41681
EAN/GTIN 4003866416813
Producentnummer 41681
L-nummer L90010 695

Betegnelse

Beskrivelse:

Den flangeformede trappestige kan nu eftermonteres med udadtil for at overholde EN 131-7.
Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med tresidet sikkerhedsgelænder (højde 1.000 mm).
Anodiserede håndlister og gelændere.
Stor opbevaringsbakke til værktøj og små dele.
Optimal stabilitet på grund af stiv forbindelse på begge sider med trykforstærkning.
80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step-teknologi til træthedsfri standsning.
Valgfrie udliggersæt giver mulighed for efterfølgende opgradering til EN 131, del 7.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,79 m
Max. belastning 150 kg
Gelænderhøjde 1 m
Vægt 11,8 kg
Højdeforhøjning af trækstang/støtteparti 73mm / 58mm
Højde inklusive gelænder 1,79 m
Stige længde 2,15 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 400 mm
Platformshøjde 0,79 m
Platformslængde 400 mm
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin inkl. platform 3
Dybde af trin 80 mm
lavere, ydre bredde 0,62 m

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven