Beskrivelse:
Den flangeformede trappestige kan nu eftermonteres med udadtil for at overholde EN 131-7.
Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med tresidet sikkerhedsgelænder (højde 1.000 mm).
Anodiserede håndlister og gelændere.
Stor opbevaringsbakke til værktøj og små dele.
Optimal stabilitet på grund af stiv forbindelse på begge sider med trykforstærkning.
80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step-teknologi til træthedsfri standsning.
Valgfrie udliggersæt giver mulighed for efterfølgende opgradering til EN 131, del 7.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,53 m
Max. belastning 150 kg
Gelænderhøjde 1 m
Vægt 10,6 kg
Højdeforhøjning af trækstang/støtteparti 73mm / 58mm
Højde inklusive gelænder 1,53 m
Stige længde 1,87 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 400 mm
Platformshøjde 0,53 m
Platformslængde 400 mm
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin inkl. platform 2
Dybde af trin 80 mm
nederste, udvendig bredde 0,59 m