Dolly til plademateriale

Art.-nr.: 4166
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4166
EAN/GTIN 4017976041667
Producentnummer 4166
L-nummer L90080 1040

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stålpladekonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007, indvendige flader med filtbelægning. Hjul med luftdæk. Samlet bredde 380 mm, fri bredde 150 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Skovlbredde (mm): 150
Skovldybde (mm): 500
Samlet længde (mm): 500
Samlet bredde (mm): 357
Samlet højde (mm): 260
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven