Dobbeltringnøgler størrelse 9/16 x 5/8 ″ L.245 mm

Art.-nr.: 41613436
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41613436
EAN/GTIN 4018754023103
Producentnummer 41613436
L-nummer L60010 1318

Betegnelse

Beskrivelse:

  • flad
  • SAE AS 954 (mål og prøvningsværdier)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Teknisk SPEC T.S. 48 til 1/2″
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • Længde [mm): 245 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Vægt: 122 g
  • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 9/16 ″
  • Bredde på tværs af flader 2 [tommer]: 5/8 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven