Diagonalskærere Micro-Tech halvfabrikata

Art.-nr.: 416.12MT
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 416.12MT
EAN/GTIN 3148511755235
Producentnummer 416.12MT
L-nummer L60130 6646

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til seriearbejde, generøst udformet
  • Halvfladet skæring
  • Cu-Ni tråddiameter 0,3 - 0,6 mm
  • Fe tråd 30 HRc diameter op til 0,7 mm

Egenskab:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 -1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven