Eftermonteringssæt clip-step R13 til platformsstige mobil 8 trin

Art.-nr.: 41595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41595
EAN/GTIN 4031405415959
Producentnummer 041595

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Clip-Step R 13 fodpuden er en certificeret, skridsikker gummi til vores trappestiger. Clip-step R 13-slidbanepladen med en plastikprofil med korund-belægning opfylder kravene i klassificeringsgruppe R 13 og er klassificeret i klassificeringsgruppen for fortrængningsområdet med V6
  • Clip-Step R13 trappepladen klikkes fast på trinnet over hele overfladen og passer perfekt og kan fjernes uden at efterlade rester, uden at beskadige stigen
  • Clip-Step R13 trappestøtten anvendes på trin, der kan gå på begge sider op til det maksimale trin, der kan gå på i henhold til din en 131 og fungerer således som en optisk kontrol for korrekt brug af stigen
  • Fås som tilbehør individuelt til 12.00 Euro uden moms/stykke (vejledende udsalgspris) til din trappestige

Egenskab:

  • Bredde: 85 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 528 mm
  • Materiale: Kunststof
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-step R13
  • Sæt til stiger med antal trin: 8
  • Trin/trindybde: 80 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven