Skymaster Plus X - Multi-purpose stige 3x12

Art.-nr.: 41580
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 3×12
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41580
EAN/GTIN 4003866415809
Producentnummer 41580
L-nummer L90010 1435
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt let på grund af kombinationen af trappestige og stige (hybridkonstruktion).
Øverste stige med hovedudstyr.
Højeste stabilitet på grund af den stive forbindelse på begge sider.
Sikret mod spredning ved hjælp af perlonbælter med høj styrke og fastsyet lukkeflig.
Med hjul i tværstangen til ergonomisk transport.
Optimal tilslutning af styringsbeslagene på grund af konstruktionen omkring stolpen.
Løftebeskyttelse og styringsbeslag kan udskiftes takket være skrueforbindelse.
Udskiftelige plastsko til skridsikker fodfæste.

Egenskab:

Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige 9,15 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 1,2 m
Vægt 32,1 kg
Stige længde som 3-delt enkeltstige 8,61 m
Stige længde, tilbagetrukket 3,58 m
Længde som 2-delt forbindelsesprofil og som stående profil med påstikdel 6,1 m
Materiale aluminium
Forbindelse med flange til trin/trinstiler
Afstand mellem trinene lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal trin 3 × 12
Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.
Svarer til TRBS 2121-2.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven