Dolly til plademateriale

Art.-nr.: 4158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4158
EAN/GTIN 4017976341583
Producentnummer 4158
L-nummer L90080 1201

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålkonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007, spændingsflader med filtbelægning. Sikker fastspænding ved hjælp af belastningens vægt på den sammenklappelige konstruktion. Dæk med luftdæk. Maksimal spændebredde 30-95 mm (egnet til vinduer). Samlet bredde 340 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Skovlbredde (mm): 95
Skovldybde (mm): 300
Samlet længde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 333
Samlet højde (mm): 307
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven