Skymaster Plus X - Multi-purpose stige 3x8

Art.-nr.: 41578
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41578
EAN/GTIN 4003866415786
Producentnummer 41578

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt let på grund af kombinationen af trappestige og stige (hybridkonstruktion).
Øverste stige med hovedudstyr.
Den øverste stige kan også bruges separat som en enkelt stige.
Højeste stabilitet på grund af den stive forbindelse på begge sider.
Sikret mod spredning ved hjælp af perlonbælter med høj styrke og fastsyet lukkeflig.
Med hjul i tværstangen til ergonomisk transport.
Optimal tilslutning af styringsbeslagene på grund af konstruktionen omkring stolpen.
Løftebeskyttelse og styringsbeslag kan udskiftes takket være skrueforbindelse.
Udskiftelige plastsko til skridsikker fodfæste.

Egenskab:

Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige 6,55 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 1 m
Vægt 18,8 kg
Stige længde som 3-delt enkeltstige 5,81 m
Stige længde, tilbagetrukket 2,45 m
Længde som 2-delt hængselsbeslag og som stand-up-beslag med push-on-del 4,13 m
Materiale aluminium
Forbindelse med flange til trin/trinstiler
Afstand mellem trinene lodret 265 mm
Antal trin 3 × 8
Antal trin 8
Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.
Svarer til TRBS 2121-2.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven