40 EWR-L mikrometersæt 0-100 mm med datainterface med DAkkS kalibrering

Art.-nr.: 4157400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4157400
EAN/GTIN 4059192066109
Producentnummer 4157400

Betegnelse

Beskrivelse:

Micromar 40 EWR-L digitale mikrometre
måleområde 0 - 100 mm
  • Undgåelse af beskadigelse af arbejdsemnet: Den ikke-roterende spindel har en kontakt, der forhindrer ridser, f.eks. pga. slibestøv på følsomme og finbearbejdede overflader.
  • Velegnet til måling af tynde metalfolier uden at vride og bøje dem.
  • Gevindflankmåling ved hjælp af gevindmåletråde: Den ikke-roterende spindel betyder, at begge måletrådholdere altid forbliver i tilkoblingsposition med hinanden.
Datainterface: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic
IP-beskyttelse: IP 65
fabriksstandard
numerisk trinværdi mm/tommer 0.001 / .00005″
leveringsomfang: Indstil mål (fra måleområde 25-50 mm), batteri, testrapport, betjeningsvejledning, kasse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven