Udførelse:
- Med bladformede måleflader
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri, fuldt hærdet og slebet målespindel
- QUICK DRIVE-hurtigindstilling
- Ikke-roterende spindel
- Trukket skralde
- Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWRi-S; Måleområde 0 - 25 mm; Til måling af smalle riller, fordybninger osv.; Datastik: Integreret trådløs; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; DIN 863-3; cifferforøgelse mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.
Egenskab:
- Anvendelse: Til måling af smalle riller, udsparinger osv.
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Måleområde: 0 - 25 mm
- Måleområde: 0 - 1″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 57 mm
- Dimension a i mm: 32 mm
- Dimension b i mm: 11.5 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Spindelafstand_mm: 5 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-3