Udførelse:
- Måleflader: Kronet ambolt, flad spindel
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri, fuldt hærdet og slebet målespindel
- Karbidforstærket målespindel og ambolt
- Hurtigtvirkende drev
- Forudindstillet skralde
- Lakeret stålbeslag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Digitalt udvendigt mikrometer Micromar 40 EWRi-R; Måleområde 25 - 50 mm; Til måling af rørvæggens tykkelse; Datagrænseflade: Integreret trådløs; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; DIN 863-3; cifferforøgelse mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.
Egenskab:
- Anvendelse: Til måling af rørvægstykkelser
- Måleområde: 25 - 50 mm
- Måleområde: 1 - 2″
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 57 mm
- Dimension a i mm: 32 mm
- Dimension b i mm: 11.5 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
- Spindelafstand_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-3