Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
- QUICK DRIVE-hurtigjustering
- Ikke-roterende spindel
- Trukket skralde
- Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWRi-L Måleområde 25 - 50 mm
- Undgå skader på emnet: Den ikke-roterende spindel har en tastende kontakt, så ridser kan forhindres, f.eks. på grund af rester af slibestøv på følsomme og fint bearbejdede overflader
- Mest velegnet til måling af tynde metalfolier uden at vride og dermed bøje dem
- Trådflankemåling med trådmåletråde: Begge måletrådsholdere forbliver altid i indgrebsposition i forhold til hinanden på grund af den ikke-roterende spindel.
Datagrænseflade: Integreret trådløs
IP-beskyttelsesklasse: IP 65
Fabriksstandard
cifferinddeling mm/inch 0,001 / .00005″
Leveringsomfang: Instruktionsbog, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.
Egenskab:
- Anvendelse:
- Måleområde: 25 - 50 mm
- Måleområde: 1 - 2″
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 57 mm
- Dimension a i mm: 36 mm
- Dimension b i mm: 11 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Spindelafstand_mm: 5 mm
- Fejlgrænse_µm: 2 µm
- Parallelitetsafvigelse i µm: 2 µm
- Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm
Norm:
Fabriksstandard