Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
- QUICK DRIVE-hurtigjustering
- Ikke-roterende spindel
- Trukket skralde
- Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWRi-L; måleområde 0 - 25 mm; undgåelse af beskadigelse af emnet: Den ikke-roterende spindel har en tasterkontakt, så ridser, f.eks. på grund af slibestøvrester på følsomme og fint bearbejdede overflader, kan undgås.Bedst egnet til måling af tynde metalfolier uden at vride og dermed bøje dem.Måling af gevindflanker ved hjælp af gevindmåletråde: Begge måletrådholdere forbliver altid i indgrebsposition til hinanden på grund af den ikke-roterende spindel; Datagrænseflade: Integreret trådløs; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; fabriksstandard; cifferforøgelse mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.
Egenskab:
- Anvendelse:
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Måleområde: 0 - 25 mm
- Måleområde: 0 - 1″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 32 mm
- Dimension a i mm: 24 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Dimension b i mm: 9.5 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Spindelafstand_mm: 5 mm
- Fejlgrænse_µm: 2 µm
- Parallelitetsafvigelse i µm: 2 µm
- Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm
Norm:
Fabriksstandard