Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Målespindel og ambolt, hårdmetalforstærket
- Hurtigtløbende drev
- Forudindstillet skralde
- Lakeret stålhåndtag, varmeisoleret
Beskrivelse:
Sæt af digitale mikrometre Micromar 40 EWRi; Måleområde 0 - 100 mm; ; Datagrænseflade: Integreret trådløs; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; fabriksstandard; cifferforøgelse mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmål, kuffert.
Egenskab:
- Funktion: TOL (tolerance- og advarselsgrænseindgang)
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Måleområde: 0 - 4″
- Måleområde: 0 - 100 mm
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Spindelafstand_mm: 0.5 mm
Norm:
Fabriksstandard