Udførelse:
- Med bladformede måleflader
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri, fuldt hærdet og slebet målespindel
- QUICK DRIVE-hurtigindstilling
- Ikke-roterende spindel
- Trukket skralde
- Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWR-S; Måleområde 75 - 100 mm; Til måling af smalle riller, fordybninger osv.; Datainterface: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; DIN 863-3; Skala mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert
Egenskab:
- Anvendelse: Til måling af smalle riller, udsparinger osv.
- Måleområde: 3 - 4″
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 132.5 mm
- Dimension a i mm: 73 mm
- Dimension b i mm: 17 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 5 µm
- Spindelafstand_mm: 5 mm
Norm:
DIN 863-3