Udførelse:
- Måleflader: Ambolt med smal stang, spindel spids
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
- Hurtigdrev
- Forudindstillet skralde
- Lakeret stålbeslag, termisk isoleret
- Målespindel med smal stang, spids spindel
- Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
- Hurtigdrev
- Forudindindstillet skralde
- Lakeret stålbeslag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Digitalt udvendigt mikrometer Micromar 40 EWR-K; Måleområde 0 - 20 mm; Til måling af crimphøjder på crimpkontakter og ledningsender; Datainterface: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; Fabriksstandard; Digitinkrement mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, kuffert
Egenskab:
- Anvendelse: Til måling af crimphøjder på crimpkontakter og hylstre
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Måleområde: 0 - 20 mm
- Måleområde: 0 - 0.8″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 31.5 mm
- Dimension a i mm: 23 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Dimension b i mm: 9.5 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 4 µm
- Spindelafstand_mm: 0.5 mm
Norm:
Fabriksstandard