40 EWR-L (17) digital måleskrue 75 mm med DAkkS-kalibrering

Art.-nr.: 4157023DKS
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4157023DKS
EAN/GTIN 4059192058555
Producentnummer 4157023DKS

Betegnelse

Udførelse:

  • Numerisk display med høj kontrast
  • Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
  • Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
  • QUICK DRIVE-hurtigjustering
  • Ikke-roterende spindel
  • Trukket skralde
  • Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret

Beskrivelse:

Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWR-L Måleområde 75 - 100 mm
  • Undgå skader på emnet: Den ikke-roterende spindel har en tastende kontakt, så ridser f.eks. på grund af slibestøvrester på følsomme og fint bearbejdede overflader kan forhindres
  • Mest velegnet til måling af tynde metalfolier uden at vride og dermed bøje dem
  • Trådflankemåling med trådmåletråde: Begge måletrådsholdere forbliver altid i indgrebsposition i forhold til hinanden på grund af den ikke-roterende spindel.
Datagrænseflade: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic
IP-beskyttelsesklasse: IP 65
Fabriksstandard
Ciffertrin mm/inch 0,001 / .00005″

Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), etui.

Egenskab:

  • Anvendelse:
  • Måleområde: 3 - 4″
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
  • Målekraft (tekst): 5 - 10
  • Dimension c i mm: 107 mm
  • Dimension a i mm: 57 mm
  • Dimension b i mm: 13 mm
  • Cifferhøjde: 10 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm
  • Spindelafstand_mm: 5 mm
  • Fejlgrænse_µm: 3 µm
  • Parallelitetsafvigelse i µm: 3 µm
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven