Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Målespindel og ambolt hårdmetalforstærket
- QUICK DRIVE-hurtigjustering
- Ikke-roterende spindel
- Trukket skralde
- Lakeret stålhåndtag, termisk isoleret
Beskrivelse:
Micromar 40 EWR-L digital udvendig mikrometer; måleområde 25 - 50 mm; undgå beskadigelse af emnet: Den ikke-roterende spindel har en tasterkontakt, hvilket forhindrer ridser, f.eks. på grund af slibestøvrester på følsomme og fint bearbejdede overflader.Bedst egnet til måling af tynde metalfolier uden at vride og dermed bøje dem.Måling af gevindflanker ved hjælp af gevindmåletråde: Begge måletrådholdere forbliver altid i indgrebsposition til hinanden på grund af den ikke-roterende spindel; Datainterface: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; Fabriksstandard; Digitalt trin mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Batteri, brugsanvisning, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert.
Egenskab:
- Anvendelse:
- Måleområde: 25 - 50 mm
- Måleområde: 1 - 2″
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 57 mm
- Dimension a i mm: 36 mm
- Dimension b i mm: 11 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Spindelafstand_mm: 5 mm
- Fejlgrænse_µm: 2 µm
- Parallelitetsafvigelse i µm: 2 µm
- Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm
Norm:
Fabriksstandard