Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Rustfri målespindel, fuldt hærdet og slebet
- Målespindel og ambolt, hårdmetalforstærket
- Hurtigtløbende drev
- Forudindstillet skralde
- Lakeret stålhåndtag, varmeisoleret
Beskrivelse:
Digital udvendig mikrometer Micromar 40 EWR; Måleområde 50 - 75 mm; ; Datagrænseflade: MarConnect (tovejs), USB, Digimatic; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; Fabriksstandard; Digitinkrement mm/tommer 0,001 / .00005″; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri, indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), kuffert
Egenskab:
- Datagrænseflade: USB A
- Måleområde: 2 - 3″
- Ciffertrin mm/tommer: 0.001 / .00005″
- Målekraft (tekst): 5 - 10
- Dimension c i mm: 82 mm
- Dimension a i mm: 45 mm
- Dimension b i mm: 13 mm
- Cifferhøjde: 10 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 3 µm
- Parallelitetsafvigelse i µm: 3 µm
- Afvigelse i planhed i µm: 0.6 µm
- Spindelafstand_mm: 0.5 mm
Norm:
Fabriksstandard