Eftermonteringssæt clip-step R13 til GRP/aluminium trappestige med dobbeltsidet adgang 2x10 Trin

Art.-nr.: 41569
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Artikelnummer 41569
    EAN/GTIN 4031405415690
    Producentnummer 041569

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Clip-Step R 13 fodpuden er en certificeret, skridsikker gummi til vores trappestiger. Clip-step R 13-slidbanepladen med en plastikprofil med korund-belægning opfylder kravene i klassificeringsgruppe R 13 og er klassificeret i klassificeringsgruppen for fortrængningsområdet med V6
    • Især i våde eller olieudtværede arbejdsmiljøer giver Clip-Step R 13-fodstøtten en yderligere forbedring af arbejdssikkerheden
    • Clip-Step R13 trappepladen klikkes fast på trinnet over hele overfladen og passer perfekt og kan fjernes uden at efterlade rester, uden at beskadige stigen
    • Clip-Step R13 trappestøtten anvendes på trin, der kan gå på begge sider op til det maksimale trin, der kan gå på i henhold til din en 131 og fungerer således som en optisk kontrol for korrekt brug af stigen
    • Fås som tilbehør individuelt til 15.00 Euro uden moms/stykke (vejledende udsalgspris) til din trappestige

    Egenskab:

    • Antal fodstøtter i sættet: 16
    • Bredde: 85 mm
    • Højde: 23 mm
    • Længde: 580 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Kunststof
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Skridsikker: Clip-step R13
    • Sæt til stiger med antal trin: 2x10
    • Trin/trindybde: 80 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven