Beskrivelse:
Stigen med maksimal skridsikkerhed takket være R13-trinnene til brug i olieholdige eller våde områder.
80 mm dybe trin med R13-belægning og profilering samt perforering til afløb af væsker.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Hængsler af trykstøbt aluminium.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.
Egenskab:
Arbejdshøjde 4,65 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 17,8 kg
Gulvareal 2,55 m × 0,71 m
Stige længde 3,39 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal trin 2 × 12
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 3,15 m
nederste, udvendig bredde 0,71 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.