Dolly til plademateriale

Art.-nr.: 4156
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4156
EAN/GTIN 4017976041568
Producentnummer 4156
L-nummer L90080 599

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålkonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007, spændingsflader med filtbelægning. Sikker fastspænding ved hjælp af belastningens vægt på den sammenklappelige konstruktion. Dæk med luftdæk. Maksimal spændebredde 0-60 mm, samlet bredde 305 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Skovlbredde (mm): 60
Skovldybde (mm): 300
Samlet længde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 298
Samlet højde (mm): 305
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven