Ratchetnøgle størrelse 1/2 x 9/16 ″ L.170 mm

Art.-nr.: 41553234
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41553234
EAN/GTIN 4018754116287
Producentnummer 41553234
L-nummer L60010 1346

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kan omskiftes
  • Med dobbelt sekskant
  • vinklet
  • 22 tænder
  • forkromet

Egenskab:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Længde [mm): 170 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Vægt: 140 g
  • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 1/2 ″
  • Bredde på tværs af flader 2 [tommer]: 9/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven