{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 1.500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,1 mm | |
Målespidser | ja | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Preset-funktion | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | ABS | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 2,2 kg | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415525 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406579579 | |
Producentnummer | 415525 1500 |