Ratchetnøgler størrelse 1/4 x 5/16 ″ L.109 mm

Art.-nr.: 41551620
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41551620
EAN/GTIN 4018754116263
Producentnummer 41551620
L-nummer L60010 612

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kan omskiftes
  • Med dobbelt sekskant
  • vinklet
  • 22 tænder
  • forkromet

Egenskab:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Længde [mm): 109 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Vægt: 55 g
  • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 1/4 ″
  • Bredde på tværs af flader 2 [tommer]: 5/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven