Eftermonteringssæt clip-step til GRP/aluminium trappestige med dobbeltsidet adgang 2x12 Trin

Art.-nr.: 41539
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41539
EAN/GTIN 4031405415393
Producentnummer 041539

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfyld de øgede krav til arbejdssikkerhed og sørg for optimeret skridsikkerhed, sikker pedalkørsel og komfortabel stående på vores trappestiger
  • Trinbrættet af bølgeplast klikkes fast på trinnet over hele overfladen og passer præcist. Det kan fjernes uden at efterlade rester, uden at stigen beskadiges
  • Clip-Step trinstøtten anvendes på trin, der kan gå på begge sider op til det maksimale trin, der kan gå på i henhold til din en 131 og fungerer således som en optisk kontrol for korrekt brug af stigen
  • Fås som tilbehør individuelt til 11.00 Euro uden moms/stykke (vejledende udsalgspris) til din trappestige

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 20
  • Bredde: 85 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 638 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-step
  • Sæt til stiger med antal trin: 2x12
  • Trin/trindybde: 80 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven