Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 uden målespidser, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 415358 300
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 175,82 DKK /stk.
  • 149,00 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 80 mm
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415358 300
EAN/GTIN 7630041106350
Producentnummer 00530423

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, „soft touch”-hus, automatisk slukning (2 timer), TLC-TWIN-interface til dataoverførsel. Driftstid ca. 12.000 timer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven