{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415357 500 | |
EAN/GTIN | 7630041106442 | |
Producentnummer | 00530434 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 med målespidser 500 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
7.151,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
452 styk på lager
2.860,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,0005 | 0,0005 |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 | 20 |
Kæbelængde | 150 | 150 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Måleværktøj | digital | digital |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 | ±0,06 |