Digitale værksteds- skydelærer med målespidser 750 mm

Art.-nr.: 415350 750
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 481,26 DKK /stk.
  • 441,03 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 13385
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 750 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,06 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Kæbelængde 150 mm
Indvendig måleansats-⌀ 20 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415350 750
EAN/GTIN 4946368124858
Producentnummer 551-206-10

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og 497100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven