Eftermonteringssæt clip-step til trappestige med trin, dobbeltsidet adgang 2x6 trin

Art.-nr.: 41528
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Artikelnummer 41528
    EAN/GTIN 4031405415287
    Producentnummer 041528

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Opfyld de øgede krav til arbejdssikkerhed og sørg for optimeret skridsikkerhed, sikker pedalkørsel og komfortabel at stå på vores trappestige
    • Trinbrættet af bølgeplast klikkes fast på trinnet over hele overfladen og passer præcist. Det kan fjernes uden at efterlade rester, uden at stigen beskadiges
    • Clip-Step trinstøtten anvendes på trin, der kan gå på begge sider op til det maksimale trin, der kan gå på i henhold til din en 131 og fungerer således som en optisk kontrol for korrekt brug af stigen
    • Fås som tilbehør individuelt til 11.00 Euro uden moms/stykke (vejledende udsalgspris) til din trappestige

    Egenskab:

    • Antal fodstøtter i sættet: 4
    • Bredde: 85 mm
    • Højde: 23 mm
    • Længde: 437 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Kunststof
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Skridsikker: Clip-step
    • Sæt til stiger med antal trin: 2x6
    • Trin/trindybde: 80 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven