Længdebåndmål CJL-INOX 6000 mm

Art.-nr.: 415198 6000
(DKK 584,82 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.013,19 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 866
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 866
    Måleområde 4.700 mm - 6.000 mm
    Båndlængde 6.000 mm
    Båndbredde 16 mm
    Aflæsning 0,1 mm
    Materiale Ædelstål, INOX
    Produkttype Båndmål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 415198 6000
    EAN/GTIN 2050001677150
    Producentnummer 62200080

    Betegnelse

    Udførelse:

    Længdebåndmål CJL-INOX til måling af planparallelle afstande. Afstand mellem delestregerne 1 mm. Præcis, kontrastrig laserskala. Aflæsning 0,1 mm. Skalaens fejlgrænser iht. DIN 866.

    Bemærk:

    Båndmål til måling af diameter og omkreds se nr. 465680; 465682.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven