{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 800 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,12 mm | |
Finindstilling | ja | |
Udførelse, aflæsningsdele | matforkromet | |
Udførelse, måleflade | Hærdet | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 3,5 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415186 800 | |
EAN/GTIN | 4045197479846 | |
Producentnummer | 415186 800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skydelære 800 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
4.407,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
5.402,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
5.736,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Måleområde | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Standard | ISO 13385 | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Kæbelængde | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |