Beskrivelse:
PREMIUM skæreskiven til vinkelsliberen er det værktøj, du altid har ledt efter. Med en særlig høj kemisk renhed er denne klinge perfekt til skæring af rustfri stålplader, profiler, rør, stænger og fast materiale. Den er designet til at holde i lang tid, samtidig med at den leverer fremragende klipperesultater. Gør dig klar til at tage dine projekter til det næste niveau med denne klinge.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 R- BFX A
- Mål (D x D x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diameter: 230 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke, hvilket resulterer i de bedste resultater på rustfrit stål
- Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
- Specielt til rust- og syrebestandigt stål
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige rustfrit stål kvaliteter
- Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale
Anbefaling:
- 0.75 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
- 2.0 til 3.0 mm for maksimal værktøjslevetid og stabilitet
Særlige kendetegn:
- Perfekt til skæring af rustfrit stål
- Enestående skæring
- Ekstremt lang levetid