Rattelnøgle med kombinationskobling OPEN-RATCH SW 5/8″

Art.-nr.: 41473636
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41473636
    EAN/GTIN 4018754331550
    Producentnummer 41473636
    L-nummer L60010 7570

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skraldenøgle med tomme, samme nøglebredder
    • Ringside 15 graders vinklet design med dobbelt sekskant
    • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
    • Mundposition 15 grader
    • Højre/venstre tilspænding ved at tænde for ringsiden
    • Stabil, slank og let konstruktion
    • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
    • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
    • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

    Egenskab:

    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • d: 29 mm
    • Længde [mm): 210 mm
    • Mundens position: 15 °
    • Antal tænder: 72
    • Vægt: 150 g
    • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/8 ″
    • Bredde på tværs af flader 1 [inch]: 5/8 ″
    • Bredde på tværs af flader 2 [tommer]: 5/8 ″
    • Bredde mm (b): 28 mm
    • Arbejdsvinkel: 5 °

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven