Rart kombinationsnøgle OPEN-RATCH SW 1/4

Art.-nr.: 41471616
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41471616
EAN/GTIN 4018754331499
Producentnummer 41471616
L-nummer L60010 7698

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skraldenøgle med tomme, samme nøglebredder
  • Ringside 15 graders vinklet design med dobbelt sekskant
  • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
  • Mundposition 15 grader
  • Højre/venstre tilspænding ved at tænde for ringsiden
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 17,5 mm
  • Længde [mm): 134 mm
  • Mundens position: 15 °
  • Antal tænder: 72
  • Vægt: 34 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1/4 ″
  • Bredde mm (b): 18 mm
  • Arbejdsvinkel: 5 °

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven