Comfortstep B - trappestige 2 x 10 trin

Art.-nr.: 41438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41438
    EAN/GTIN 4003866414383
    Producentnummer 41438
    L-nummer L90010 68

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skinnebeskyttende op- og nedstigning samt et æstetisk udseende sikrer høj arbejdskomfort og fleksible anvendelsesmuligheder.
    80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
    Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
    Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
    Trinender med plastikhætter.
    Skridsikre plastsko.
    Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
    Bolted step-rail forbindelse.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 4 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 15,8 kg
    Gulvareal 2,16 m × 0,65 m
    Stige længde 2,72 m
    Materiale aluminium
    Boltforbindelse mellem trin og stivere
    Løb/trinafstand lodret 250 mm
    Antal trin 10
    Antal trin 2 × 10
    Dybde af trin 80 mm
    lodret stigehøjde 2,5 m
    lavere, udvendig bredde 0,65 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven