Comfortstep B - trappestige 2 x 5 trin

Art.-nr.: 41434
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×5
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41434
EAN/GTIN 4003866414345
Producentnummer 41434
L-nummer L90010 805

Betegnelse

Beskrivelse:

Skinnebeskyttende op- og nedstigning samt et æstetisk udseende sikrer høj arbejdskomfort og fleksible anvendelsesmuligheder.
80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Trinender med plastikhætter.
Skridsikre plastsko.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Bolted step-rail forbindelse.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,75 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7,3 kg
Gulvareal 1,15 m × 0,5 m
Stige længde 1,38 m
Materiale aluminium
Boltforbindelse mellem trin og stivere
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin 2 × 5
Antal trin 5
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 1,25 m
Nederste, ydre bredde 0,5 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven