Comfortstep S - trappestige 8 trin

Art.-nr.: 41426
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41426
    EAN/GTIN 4003866414260
    Producentnummer 41426
    L-nummer L90010 616

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Beskyttelse af skinnebenet: høj arbejdskomfort takket være polstrede trin.
    80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
    Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
    Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
    Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
    Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
    Trinender med plastikhætter.
    Bolted step-rail forbindelse.
    Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 4 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 11,9 kg
    Gulvareal 1,61 m × 0,64 m
    Barhøjdeforhøjning/støtteprofil 48mm / 42mm
    Stige længde 2,87 m
    Materiale aluminium
    Platformsbredde 300 mm
    Platformshøjde 2 m
    Platformslængde 250 mm
    Boltforbindelse mellem trin og stivere
    Løb/trinafstand lodret 250 mm
    Antal trin inkl. platform 8
    Dybde af trin 80 mm
    Lodret stigehøjde 2,63 m
    nederste, udvendig bredde 0,64 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven