Beskrivelse:
Beskyttelse af skinnebenet: høj arbejdskomfort takket være polstrede trin.
80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Trinender med plastikhætter.
Bolted step-rail forbindelse.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,75 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 10,7 kg
Gulvareal 1,44 m × 0,61 m
Barhøjdeforhøjning/støtteprofil 48mm / 42mm
Stige længde 2,6 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 300 mm
Platformshøjde 1,75 m
Platformslængde 250 mm
Boltforbindelse mellem trin og stivere
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin inkl. platform 7
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 2,38 m
nederste, udvendig bredde 0,61 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.