Comfortstep S - Trappestige 3 trin

Art.-nr.: 41421
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 3
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41421
Kopier
EAN/GTIN 4003866414215
Kopier
Producentnummer 41421
Kopier
L-nummer L90010 939
Kopier
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskyttelse af skinnebenet: høj arbejdskomfort takket være polstrede trin.
80 mm dybe trin med polstret trinforkant.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
Trinender med plastikhætter.
Bolted step-rail forbindelse.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,75 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 6,4 kg
Grundareal 0,75 m × 0,5 m
Barhøjdeforhøjning/støttedel 42mm / 42mm
Stige længde 1,52 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 300 mm
Platformshøjde 0,75 m
Platformslængde 250 mm
Boltforbindelse mellem trin og stivere
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin inkl. platform 3
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 1,38 m
Nederste, ydre bredde 0,5 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter