Comfortstep LH - Reolstige 9 trin

Art.-nr.: 41405
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 9
Materiale Aluminium
Produkttype Reolstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41405
EAN/GTIN 4003866414055
Producentnummer 41405
L-nummer L90010 784

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible stige sikrer sikker opstigning på hylderne og kan justeres til den ønskede højde.
Hyldeophængsstiger har to ophængskroge til styreskinnen og yderligere kroge til lodret opbevaring på hylden.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,5 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 6,6 kg
Materiale aluminium
Boltforbindelse mellem trin og stivere
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin 9
Dybde af trin 80 mm
Maksimal lodret ophængningshøjde 2,44 m
Mindste lodrette ophængningshøjde 2,2 m
Udvendig bredde 380 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven