Kabelskærer til kobber-aluminium 1000V VSE

Art.-nr.: 414.52AVSE
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
Produkttype Kabelknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 414.52AVSE
EAN/GTIN 3148511755051
Producentnummer 414.52AVSE
L-nummer L60130 1407

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • Kan betjenes med én hånd
  • Ingen deformation af det afskårne kabel
  • Skærekant af smedet, hærdet stål
  • Max. skæresnit HTA: 240 mm²
  • Strømkabel NS: 3x150 + 70 eller 3x240 + 95

Egenskab:

  • B [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1,05

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven