Kabelskærer til kobber-aluminium 1000V VSE

Art.-nr.: 414.45AVSE
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
Produkttype Kabelknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 414.45AVSE
EAN/GTIN 3148511755037
Producentnummer 414.45AVSE
L-nummer L60130 3512

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • Kan betjenes med én hånd
  • Ingen deformation af det afskårne kabel
  • Skærekant af smedet, hærdet stål
  • Max. Skæretværsnit kobber 300 mm² og aluminium 400 mm²
  • Strømkabel kobber: 3x70
  • Strømkabel aluminium: 4x70

Egenskab:

  • B [mm]: 135
  • E [mm]: 42
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 260
  • [kg]: 1,00

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven