Kabelskærer kobber / aluminium 32mm

Art.-nr.: 413A.32
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 413A.32
    EAN/GTIN 3148511754887
    Producentnummer 413A.32
    L-nummer L60130 2350

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Ratchet/skærekant-system til skæring af kabler med stor diameter med lille kraftanstrengelse
    • Praktisk i snævre installationsområder
    • Skridsikre dæksler med håndbeskyttelse
    • Skærekapacitet: 32 - 52 mm

    Egenskab:

    • B [mm]: 58
    • C [mm]: 34
    • d max. [mm]: 32
    • E [mm]: 7,8
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 65
    • [g]: 385

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven