Tag stige 2,8m brun belagt

Art.-nr.: 41394
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Tagstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41394
    EAN/GTIN 4003866413942
    Producentnummer 41394

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Sikker opstigning på forskellige taghældninger på grund af den meget stabile, stationære stige med forskudt placerede trin.
    Skridsikre firkantede trin med 2 forskelligt hældende trin.
    Ucentrisk placering af trin.
    Stabile stigeprofiler til 80 mm sikkerhedsafstand mellem trinene og tagfladen.
    Nem tilpasning af stigen til den pågældende taglængde.
    Udvendig bredde: 340 mm.
    Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
    Stiger i ekstruderet aluminium for maksimal sikkerhed.

    Egenskab:

    Max. belastning 150 kg
    Farve brun
    Vægt 4,8 kg
    Ledningsbredde 340 mm
    Stige længde 2,8 m
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 280 mm
    Antal trin 10
    Dybde af trin 30 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven