Beskrivelse:
Sikker opstigning på forskellige taghældninger på grund af den meget stabile, stationære stige med forskudt placerede trin.
Skridsikre firkantede trin med 2 forskelligt hældende trin.
Ucentrisk placering af trin.
Stabile stigeprofiler til 80 mm sikkerhedsafstand mellem trinene og tagfladen.
Nem tilpasning af stigen til den pågældende taglængde.
Udvendig bredde: 340 mm.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Stiger i ekstruderet aluminium for maksimal sikkerhed.
Egenskab:
Max. belastning 150 kg
Farve brun
Vægt 3,2 kg
Ledningsbredde 340 mm
Stige længde 2 m
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 280 mm
Antal trin 7
Dybde af trin 30 mm