Saferstep S - Trappestige 8 trin

Art.-nr.: 41378
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41378
    EAN/GTIN 4003866413782
    Producentnummer 41378
    L-nummer L90010 324

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Komfortabel og sikker opstigning med høj skridsikkerhed takket være Safer Step-teknologien og en robust og stabil konstruktion.
    Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
    Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
    Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
    Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
    Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
    Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.
    Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 4,15 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 12,3 kg
    Gulvareal 1,58 m × 0,64 m
    Slipsestangshøjde forhøjning/støtteprofil 68mm / 48mm
    Stige længde 2,99 m
    Materiale aluminium
    Platformsbredde 300 mm
    Platformshøjde 2,12 m
    Platformslængde 250 mm
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 265 mm
    Antal trin inkl. platform 8
    Dybde af trin 80 mm
    nederste, udvendig bredde 0,64 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven